Diamant-Trockenbohrkrone
Diamant-Trockenbohrkrone PREMIUM 23
BOKRO-TRO-DIA-LS-1 1/4ZO-D82-AL400
Art.-Nr. 5456275083
EAN 4099618029660
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sehr hohe Wirtschaftlichkeit
Die neuentwickelte Diamantbindung gewährleistet eine optimale Bohrgeschwindigkeit und Standzeit bei einem gleichzeitig sehr breiten Anwendungsspektrum -> Eine Krone für sehr viele verschiedene Baumaterialien.
Spezielles Laser-Schweißverfahren
Für eine optimale Segmentverbindung auf dem Kronenkörper
Leichtes und schnelles Anbohren
Im Gegensatz zum Wettbewerb einfaches Anbohren möglich. Universell passende Anbohrhilfen für alle Kronen-Ø je Arbeitslänge. Sehr leicht zu lösen.
Weniger Widerstand im Material
Die, im Vergleich zum Wettbewerb, ca. 10% schmäleren Segmente vermeiden unnötige Reibungsverluste. Das Anbohren wird dadurch ebenfalls erleichtert.
Zusätzlich längere Standzeit
Besonders hohe Segmente im Vergleich zu vielen Wettbewerbern ermöglichen eine deutlich höhere Standzeit
Ø 68 mm und Ø 82 mm speziell für Schalter- und Abzweigdosen
Datenblätter(X)
- Ziegel, Mauerwerk, Kalksandstein, Porenbeton, Gasbeton, Betonsteine, Estrich, Mörtel, Putz
- Weitere Anwendungen siehe Anwendungsübersicht
Vielseitigkeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Standzeit (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Problemlöser (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Durchmesser (Ø) | 82 mm |
Arbeitslänge | 400 mm |
Länge | 476 mm |
Ausführung | Segmentiert |
Segmenthöhe | 11 mm |
Segmentstärke | 3 mm |
Segmentanzahl | 5 STK |
Anschlussgewinde | 1 1/4 Zoll |
Segmentverbindung | Laser |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!