Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Diamant-Trockenbohrkrone Mauerwerk M16

BOKRO-TRO-DIA-MRW-M16-D162-AL200MM

Art.-Nr. 0668635162

EAN 4099618568640

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Diamant-Trockenbohrkrone Mauerwerk M16

Art.-Nr. 0668635162

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Neu konzipierte Trockenbohrkrone mit Anschlussgewinde M16 und Absaugöffnungen für staubarmes Arbeiten beim Erstellen von Kernbohrungen für die meisten im Innenausbau vorkommenden Materialien

Sehr vielseitig einsetzbare Trockenbohrkrone


  • Bohrt nahezu alle relevanten Stein-Materialien, die im Innenausbau gebohrt werden müssen


Einsatz mit Staubabsaugung (außer Ø 32 und 42 mm)


  • Staubarmes Bohren, schont den Anwender und die Maschine

  • Mit seitlichen Bohrmehlauswurfschlitzen bei Ø 32 und 42 mm


Schnelles, sicheres und effizientes Bohren


  • Die speziell geformten Fächersegmente sorgen für eine bessere Wärme- und Staubabfuhr als herkömmliche Segmente

  • Lasergeschweißt für eine optimale Segmentverbindung auf dem Kronenkörper

  • Deutlich längere Nutzlänge mit 200 mm als viele vergleichbare Bohrkronen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Trockeneinsatz, ohne Schlag mit Absaugung für die meisten im Innenausbau vorkommenden Materialien wie Kalksandstein, Ziegel, Poroton, Mauerwerk, Leichtbeton, Porenbeton etc.

  • Kompatibel mit Dosensenkerzubehör wie z.B. Staubabsaugung etc.

  • Verarbeitungsmaschinen: Schnellläufer wie z.B. Diamant-Schlagbohrmaschine EDSB 160-E

Vielseitigkeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Standzeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Problemlöser (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Durchmesser (Ø)

162 mm

Arbeitslänge

200 mm

Länge

235 mm

Segmenthöhe

10 mm

Segmentstärke

3,5 mm

Segmentanzahl

7 STK

Anschlussgewinde

M16

Segmentverbindung

Laser

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Staubabsaugung PLUS

STAUBABSAUG-F.DOSENK-PLUS

x 1 St.
Staubabsaugung Plus für Dosensenker mit Schnellwechselfunktion

STAUBABSAUG-M.SHNLWEFUNKT-F.DOSENK-PLUS

Mit integrierter Schnellwechselaufnahme für werkzeuglosen Dosensenkerwechsel und nahezu staubfreies Bohren
x 1 St.
Schutzbrille Cetus®X-treme

SHTZBRIL-(CETUS-X-TREME)-KLAR

Optimaler Schutz in sportlichem Design
x 1 St.
Schärfstein für Diamanttrennscheiben, -schleiftöpfe und -bohrkronen (außer PKD und BSL)

SHRFSTN-320X160X30MM

Zur Rückgewinnung der ursprünglichen Schnittigkeit durch einfaches Bohren oder Schneiden in den Schärfstein
x 1 St.
Diamant-Schlagbohrmaschine EDSB 160-E

SHLGBOMA-EL-DIA-EDSB160-E

Robuste Diamant-Schlagbohrmaschine mit Anti-Vibrationshandgriff und starkem 1.500 Watt Motor