Skrutka na okenné konštrukcie, samorezná, zápustná frézovacia hlava, FEBOS®Plus
FEBOSplus pozink. oceľ. zápust. frézovacia hlava H
SKRUTKA-ZAVRT-H2-(A2K)-3,9X22
FEBOS PLUS
Obj. č.
0207583922
EAN 4045727204191
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Oceľ, pozinkovaná, modrá pasivovaná, upínanie PH. Na použitie v automatických strojoch, triedené podľa valčekov
- Závit do plechu
- Priemer hlavy 7,5 mm
- Samorezná skrutka na konštrukciu okien (konštrukcia plastových okien)
- Na spájanie plastových profilov s kovovou výstužou (max. 2,5 mm) a na upevnenie spojok na profiloch s kovovým vystužením (max. 2,5 mm)
Upozornenie
Prečítajte si aj informácie na stránke s prehľadom.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Materiál | Oceľ |
Povrch | pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Menovitý priemer (d1) | 3,9 mm |
Dĺžka (l1) | 22 mm |
Priemer hlavy (dk) | 7,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 3,05 mm |
Dĺžka hrotu vrtáka (lp) | 6 mm |
Vnútorný pohon | H2 |
Tvar hlavy | Zápustná frézovacia hlava |
Priemer hrotu vrtáka | 3,2 mm |
Tvar špičky | Závrtný hrot |
Iné č. normy | WN 207 |
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ) | Nie |
Druh závitu | Závit do plechu |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |