Diamantový rezný kotúč Stavenisko Longlife & Speed RS

Priem. rezného kotúča, stav. LS RS WS a. MSF
KOTUC DIAMANTOVY LL & SPEED RS 230MM
ZEBRA

Obj. č. 5526661230

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Diamantový rezný kotúč Stavenisko Longlife & Speed RS

Obj. č. 5526661230

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Počet

Balenie

x1 kus

Exkluzívne pre obchod

Zaregistrujte sa teraz a získajte prístup k viac ako 125 000 výrobkom

Diamantový rezný kotúč Premium s obrovskou všestrannosťou, extrémne vysokou životnosťou a maximálnou rýchlosťou rezania, špeciálne vyvinutý pre všetky stavebné odvetvia. Dokonalý kotúč pre všetky uhlové brúsky, frézy na rezanie stien, ručné a podlahové píly.

Maximálna rýchlosť rezania a extrémne čisté a presné rezné hrany


Špeciálny tvar a inovatívna technológia segmentov



Dlhá prevádzková životnosť


Výška segmentov do 15 mm



Optimalizované odstránenie prachu a chladenie


Špeciálne tvarované inovatívne segmenty ventilátorov privádzajú chladiaci vzduch a odvádzajú prach z rezu. Špeciálne chladiace otvory so „šípkovým usporiadaním“ slúžia na dodatočné chladenie a tiež ako ukazovateľ smeru otáčania.



Plynulý chod a príjemné pracovné podmienky


Špeciálna inovatívna geometria drážok znižuje nekontrolované vibrácie a nepríjemné zvuky pri obsluhe.



Ochrana proti porezaniu, najmä pri práci s brúsnymi materiálmi


Špeciálne upravené ochranné segmenty s priemerom kotúča 115 až 150 mm

Upozornenie
  • Diamantové rezné kotúče sa otupia pri príliš vysokých otáčkach a príliš rýchlo sa opotrebúvajú pri nedostatočných obvodových rýchlostiach

  • Ak dôjde k strate ľahkosti pri rezaní (indikované ťažkým iskrením), niekoľkými rezmi obrúste opäť kotúč v abrazívnom materiáli, napr. pieskovci

  • Oddeľte väčšie prierezy obrobku do niekoľkých rezov (otočný rez)

  • Pracujte bez použitia tlaku – hmotnosť stroja je dostatočná. Väčší tlak zväčšuje opotrebovanie.

  • Diamantové rezné kotúče sú navrhnuté na priame rezanie. Rezanie oblúkov deformuje reznú hranu a spôsobuje praskanie jadra a oddeľovanie segmentov – riziko zranenia!

  • Napriek úrovni bezpečnosti, ktorú nástroj ponúka, vždy používajte počas práce bezpečnostné okuliare a oblečenie

  • Dodržiavajte informácie na štítku (maximálna rýchlosť rotácie), obmedzenia použitia a bezpečnostné pokyny

  • Šípka smeru na kotúči musí zodpovedať smeru otáčania stroja

  • Nesmie sa používať na bočné brúsenie

  • Používajte vhodný ochranný kryt

  • Upínanie smie vykonať iba vyškolený odborník (nepoužívajte silu, používajte čisté upínacie príruby rovnakej veľkosti, vykonajte skúšku)

  • Ak sú brúsne nástroje nesprávne upnuté, nesprávne sa používajú alebo sú poškodené, predstavujú nebezpečenstvo a môžu spôsobiť vážne zranenia
Oblasť použitia
  • Priemer 115 až 150 mm špeciálne optimalizované na použitie vo všetkých oddeľovacích frézach na steny

  • Na suché aj mokré rezanie

  • Obzvlášť vhodné pre starý betón, betón, vymývaný kameninový betón, vystužený betón (do 125 mm), kamennú zámkovú dlažbu, betónovú strešnú krytinu/tašky, betónové potrubie, mäkké/tvrdé pieskové vápenné tehly, mäkká/tvrdá žula, mramor, kameninové potrubia, rúrky z tvárnej zliatiny, mäkké/tvrdé klinové tehly, tvrdé hlinené tehly, tvrdý Poroton, potery

Univerzálnosť (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Životnosť (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Rezná rýchlosť (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Kvalita rezu (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Priemer (Ø)

230 mm

Vŕtanie

22,23 mm

Výška segmentu

15 mm

Hrúbka segmentu

2,4 mm

Počet segmentov

15 Ks

Spojenie segmentov

Laser

Otáčky max.

6600 U/min(rpm)

Obvodová rýchlosť max.

80 m/s

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Katalóg spoločnosti Würth

Stránka katalógu vo formáte PDF  | 

Listovací katalóg

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/Dokumenty

 | 

Technické informácie