DIN 84, bez p.ú. A4

DIN 84, bez p.ú. A4
SKRUTKA S VALC.HL. DIN84 A4/70 SZ M2X6

Obj. č. 02892 6

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

DIN 84, bez p.ú. A4

Obj. č. 02892 6

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Počet

Balenie

x1000 ks

Exkluzívne pre obchod

Zaregistrujte sa teraz a získajte prístup k viac ako 125 000 výrobkom

DIN 84, stainless steel A4, plain

Informácie o výrobku

Katalóg spoločnosti Würth(X)

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/Dokumenty(X)

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M2

Dĺžka (l1)

6 mm

Priemer hlavy (dk )

3,8 mm

Výška hlavy (k1)

1,3 mm

Normy

DIN 84

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Trieda pevnosti

70

Povrch

Lesklý

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Valcová hlava

Spôsob upínania

Drážka

Vnútorný pohon

SL

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

0,4 mm

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Trieda výrobku

A

Obj. č. Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Katalóg spoločnosti Würth

Stránka katalógu vo formáte PDF  | 

Listovací katalóg

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Technické informácie