Diamantový rezný kotúč, stavebný Turbo Red Line

Diamantový rezný kotúč, stavebný Turbo Red Line
KOTUC DIAMANTOVY TURBO D125MM
RED LINE

Obj. č. 0668154125

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Diamantový rezný kotúč, stavebný Turbo Red Line

Obj. č. 0668154125

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Počet

Balenie

x1 ks

Exkluzívne pre obchod

Zaregistrujte sa teraz a získajte prístup k viac ako 125 000 výrobkom

The robust diamond cutting disc with high performance values

Priemer (Ø)

125 mm

Vŕtanie

22,23 mm

Výška segmentu

10 mm

Hrúbka segmentu

2,4 mm

Počet segmentov

1 KS

Spojenie segmentov

Spekaný

Obvodová rýchlosť max.

80 m/s

Obj. č. ! common.detail.customermaterialnumber !