Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Diamanttrennscheibe Asphalt

Diamanttrennscheibe Asphalt Hand/Fugenschneider
TSHB-DIA-ASPHALT-BO20,0-D350MM

Art.-Nr. 0668751350

EAN 4048539445141

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Diamanttrennscheibe Asphalt

Art.-Nr. 0668751350

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für den Straßenbau entwickelte Diamanttrennscheibe
  • Spezielle Schutzsegmente schützen das Stammblatt vor Hinterschnitt
Hinweis
  • Diamanttrennscheiben werden bei zu hohen Drehzahlen stumpf und verschleißen zu schnell bei zu niedriger Umfangsgeschwindigkeit

  • Bei Verlust der Schnittfreudigkeit (Erkennungsmerkmal starker Funkenflug) die Scheibe in abrasivem Material, wie z.B. Sandstein, durch mehrere Schnitte nachschärfen

  • Größere Werkstückquerschnitte in mehreren Abschnitten trennen (Pendelschnitt)

  • Ohne Druck arbeiten – das Gewicht der Maschine genügt. Erhöhter Druck führt zu erhöhtem Verschleiß.

  • Diamanttrennscheiben sind für den geraden Schnitt konstruiert. Durch das Schneiden von Kurven wird das Blatt deformiert und es entstehen Kernrisse und Segment abrisse – Verletzungsgefahr!

  • Trotz der Sicherheit des Werkzeuges mit Schutzbrille und Schutzkleidung arbeiten

  • Angaben auf dem Etikett (max. Drehzahl!), Verwendungseinschränkungen, Sicherheitshinweise beachten

  • Richtungspfeil auf der Scheibe muss mit Drehrichtung der Maschine übereinstimmen

  • Nicht zulässig für Seitenschleifen

  • Entsprechende Schutzhaube verwenden

  • Aufspannen nur durch sachkundige Person (keine Gewalt anwenden, saubere, gleich große Spannflansche verwenden, Probelauf durchführen)

  • Beschädigte, falsch aufgespannte oder eingesetzte Schleifwerkzeuge sind gefährlich und können zu schwerwiegenden Verletzungen führen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Für Hand- und Fugenschneider

  • Für Trocken- und Nassschnitt

  • Für Asphalt, Beton (abrasiv), Frischbeton, Mörtel, Putz, Estrich, Kalksandstein weich

Durchmesser (Ø)

350 mm

Bohrung

20,0 mm

Segmenthöhe

10 mm

Segmentstärke

3,2 mm

Segmentanzahl

21 STK

Segmentverbindung

Laser

Drehzahl max.

5400 U/min

Umfangsgeschwindigkeit max.

100 m/s

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen