Diamanttrennscheibe Asphalt
Diamanttrennscheibe Asphalt Hand/Fugenschneider
TSHB-DIA-ASPHALT-BO25,4-D350MM
Art.-Nr. 0668751351
EAN 4048539445158
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für den Straßenbau entwickelte Diamanttrennscheibe
- Spezielle Schutzsegmente schützen das Stammblatt vor Hinterschnitt
Hinweis
- Diamanttrennscheiben werden bei zu hohen Drehzahlen stumpf und verschleißen zu schnell bei zu niedriger Umfangsgeschwindigkeit
- Bei Verlust der Schnittfreudigkeit (Erkennungsmerkmal starker Funkenflug) die Scheibe in abrasivem Material, wie z.B. Sandstein, durch mehrere Schnitte nachschärfen
- Größere Werkstückquerschnitte in mehreren Abschnitten trennen (Pendelschnitt)
- Ohne Druck arbeiten – das Gewicht der Maschine genügt. Erhöhter Druck führt zu erhöhtem Verschleiß.
- Diamanttrennscheiben sind für den geraden Schnitt konstruiert. Durch das Schneiden von Kurven wird das Blatt deformiert und es entstehen Kernrisse und Segment abrisse – Verletzungsgefahr!
- Trotz der Sicherheit des Werkzeuges mit Schutzbrille und Schutzkleidung arbeiten
- Angaben auf dem Etikett (max. Drehzahl!), Verwendungseinschränkungen, Sicherheitshinweise beachten
- Richtungspfeil auf der Scheibe muss mit Drehrichtung der Maschine übereinstimmen
- Nicht zulässig für Seitenschleifen
- Entsprechende Schutzhaube verwenden
- Aufspannen nur durch sachkundige Person (keine Gewalt anwenden, saubere, gleich große Spannflansche verwenden, Probelauf durchführen)
- Beschädigte, falsch aufgespannte oder eingesetzte Schleifwerkzeuge sind gefährlich und können zu schwerwiegenden Verletzungen führen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Für Hand- und Fugenschneider
- Für Trocken- und Nassschnitt
- Für Asphalt, Beton (abrasiv), Frischbeton, Mörtel, Putz, Estrich, Kalksandstein weich
Durchmesser (Ø) | 350 mm |
Bohrung | 25,4 mm |
Segmenthöhe | 10 mm |
Segmentstärke | 3,2 mm |
Segmentanzahl | 21 STK |
Segmentverbindung | Laser |
Drehzahl max. | 5400 U/min |
Umfangsgeschwindigkeit max. | 100 m/s |