Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Diamanttrennscheibe BSL Metall

Diamanttrennscheibe BSL Metall
TSHB-DIA-BSL-METALL-BO22,23-D230MM

Art.-Nr. 0668440230

EAN 4065746617413

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Diamanttrennscheibe BSL Metall

Art.-Nr. 0668440230

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Sehr vielseitig einsetzbare Diamanttrennscheibe mit spezieller Vakuum-Diamantbeschichtung (BSL). Besonders optimiert für die Metallanwendung bis zu einer Materialstärke von 10 mm.

Extrem hohe Standzeit


30- bis 50-fach längere Lebensdauer als gebundene Scheiben



Keine Reduktion des Außendurchmessers


Konstante Schnittleistung und -tiefe über die gesamte Lebensdauer



Zusätzliche Laser-Schlitze reduzieren Lärm und Vibrationen



Umweltfreundlicher und sicherer


  • 100 % recyclebar

  • Extrem bruchsicher

  • Weniger Funken

  • Keine zusätzliche Staub- und Geruchsbelastung


Kein MHD (Verfallsdatum)



Unempfindlich gegenüber Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit



Keine Einschränkungen bei der Lagerung

Hinweis
  • Diamanttrennscheiben werden bei zu hohen Drehzahlen stumpf und verschleißen zu schnell bei zu niedriger Umfangsgeschwindigkeit

  • Bei Verlust der Schnittfreudigkeit ist das Lebensdauerende erreicht. Ein Nachschärfen ist nicht möglich.

  • Größere Werkstückquerschnitte in mehreren Abschnitten trennen (Pendelschnitt)

  • Ohne Druck arbeiten – das Gewicht der Maschine genügt. Erhöhter Druck führt zu erhöhtem Verschleiß.

  • Diamanttrennscheiben sind für den geraden Schnitt konstruiert. Durch das Schneiden von Kurven wird das Blatt deformiert und es entstehen Kernrisse und Segmentabrisse – Verletzungsgefahr!

  • Trotz der Sicherheit des Werkzeuges mit Schutzbrille und Schutzkleidung arbeiten

  • Angaben auf dem Etikett (max. Drehzahl), Verwendungseinschränkungen, Sicherheitshinweise beachten

  • Richtungspfeil auf der Scheibe muss mit Drehrichtung der Maschine übereinstimmen

  • Nicht zulässig für Seitenschleifen

  • Entsprechende Schutzhaube verwenden

  • Aufspannen nur durch sachkundige Person (keine Gewalt anwenden, saubere, gleich große Spannflansche verwenden, Probelauf durchführen)

  • Beschädigte, falsch aufgespannte oder eingesetzte Schleifwerkzeuge sind gefährlich und können zu schwerwiegenden Verletzungen führen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Besonders geeignet für sämtliche Stahlmaterialien, Gusseisen und Kunststoffe sowie sehr gut geeignet für Edelstahl.

  • Gut geeignet für NE-Metalle wie z.B. Aluminium

  • Schneidet auch Holz, weiche Steine, Keramikfliesen und sonstige mineralische Werkstoffe, aber Achtung: nicht für den Dauereinsatz geeignet, sonst reduzierte Schnittleistung und Lebensdauer

Vielseitigkeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Standzeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Schnittgeschwindigkeit (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Schnittgüte (Punktesystem)

1 von 4 Punkten

Durchmesser (Ø)

230 mm

Bohrung

22,23 mm

Segmenthöhe

3 mm

Segmentstärke

1,6 mm

Segmentanzahl

16 STK

Segmentverbindung

BSL

Drehzahl max.

6600 U/min

Umfangsgeschwindigkeit max.

80 m/s

EN-Norm

13236

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schutzbrille CEPHEUS®

SHTZBRIL-CEPHEUS-KLAR

Leichte Schutzbrille mit guter Passform
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen