Diamanttrennscheibe Baustelle Basic segmentiert
Diamanttrennscheibe BASIC Bau segmentiert
TSHB-DIA-BASIC-BAUSTELLE-BO22,23-D125MM
Art.-Nr. 5527260125
EAN 4058794210903
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sehr gute Standardscheibe für den Baustelleneinsatz mit wechselnden Materialien
Verlängerte Standzeit im Vergleich zu vielen anderen Standardscheiben
10 mm hohes Segment
Hinweis
- Diamanttrennscheiben werden bei zu hohen Drehzahlen stumpf und verschleißen zu schnell bei zu niedriger Umfangsgeschwindigkeit
- Bei Verlust der Schnittfreudigkeit (Erkennungsmerkmal starker Funkenflug) die Scheibe in abrasivem Material, wie z.B. Sandstein, durch mehrere Schnitte, nachschärfen
- Größere Werkstückquerschnitte in mehreren Abschnitten trennen (Pendelschnitt)
- Ohne Druck arbeiten – das Gewicht der Maschine genügt. Erhöhter Druck führt zu erhöhtem Verschleiß.
- Diamanttrennscheiben sind für den geraden Schnitt konstruiert. Durch das Schneiden von Kurven wird das Blatt deformiert und es entstehen Kernrisse und Segmentabrisse – Verletzungsgefahr!
- Trotz der Sicherheit des Werkzeuges mit Schutzbrille und Schutzkleidung arbeiten
- Angaben auf dem Etikett (max. Drehzahl), Verwendungseinschränkungen, Sicherheitshinweise beachten
- Richtungspfeil auf der Scheibe muss mit Drehrichtung der Maschine übereinstimmen
- Nicht zulässig für Seitenschleifen
- Entsprechende Schutzhaube verwenden
- Aufspannen nur durch sachkundige Person (keine Gewalt anwenden, saubere, gleich große Spannflansche verwenden, Probelauf durchführen)
- Beschädigte, falsch aufgespannte oder eingesetzte Schleifwerkzeuge sind gefährlich und können zu schwerwiegenden Verletzungen führen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Besonders geeignet für Altbeton, Beton, Waschbeton, Beton abrasiv, Kalksandstein, Betonrohre, Verbundpflastersteine, Poroton
- Für Trocken- und Nassschnitt
Vielseitigkeit (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Standzeit (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Schnittgeschwindigkeit (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Schnittgüte (Punktesystem) | 1 von 4 Punkten |
Durchmesser (Ø) | 125 mm |
Bohrung | 22,23 mm |
Segmenthöhe | 10 mm |
Segmentstärke | 2,2 mm |
Segmentanzahl | 10 STK |
Segmentverbindung | Laser |
Drehzahl max. | 12250 U/min |
Umfangsgeschwindigkeit max. | 80 m/s |