Diamanttrennscheibe Baustelle Longlife & Speed RS
Diamanttrennscheibe Baustelle LS RS 23
TSHB-DIA-LS-RS-BAUSTELLE-BO22,23-D230MM
Art.-Nr. 5526666230
EAN 4065746617451
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Maximale Schnittgeschwindigkeit sowie extrem saubere und präzise Schnittkanten über die gesamte Lebensdauer
- Speziell geformte, engverzahnte und schräggestellte Segmente
- Neuartige Segmenttechnologie mit perfekt aufeinander abgestimmtem Mehrschichtaufbau und dynamisch positionierter Anordnung der Diamanten
Extrem lange Lebensdauer
- Bis zu 15 mm hohe Segmente
- Neu entwickelte Segmentrezeptur
Schutz vor Hinterschnitt vor allem in besonders abrasiven Materialien
Speziell angeordnete Schutzsegmente bei Scheibendurchmesser 115 bis 150 mm
Optimierte Staubabfuhr und Kühlung
- Die speziell geformten neuartigen Fächersegmente führen kühlende Luft zu und fördern den Staub aus dem Schnitt heraus.
- Spezielle Kühlöffnungen in Pfeilanordnung dienen als zusätzliche Kühlung und als unverlierbare Laufrichtungsanzeige.
Ruhigerer Lauf und angenehmeres Arbeiten
Die spezielle neuartige Schlitzgeometrie mindert unkontrollierte Schwingungen und unangenehme Laufgeräusche
- Diamanttrennscheiben werden bei zu hohen Drehzahlen stumpf und verschleißen zu schnell bei zu niedriger Umfangsgeschwindigkeit
- Bei Verlust der Schnittfreudigkeit (Erkennungsmerkmal starker Funkenflug) die Scheibe in abrasivem Material, wie z. B. Sandstein, durch mehrere Schnitte, nachschärfen
- Größere Werkstückquerschnitte in mehreren Abschnitten trennen (Pendelschnitt)
- Ohne Druck arbeiten – das Gewicht der Maschine genügt. Erhöhter Druck führt zu erhöhtem Verschleiß.
- Diamanttrennscheiben sind für den geraden Schnitt konstruiert. Durch das Schneiden von Kurven wird das Blatt deformiert und es entstehen Kernrisse und Segmentabrisse – Verletzungsgefahr!
- Trotz der Sicherheit des Werkzeuges mit Schutzbrille und Schutzkleidung arbeiten
- Angaben auf dem Etikett (max. Drehzahl), Verwendungseinschränkungen, Sicherheitshinweise beachten
- Richtungspfeil auf der Scheibe muss mit Drehrichtung der Maschine übereinstimmen
- Nicht zulässig für Seitenschleifen
- Entsprechende Schutzhaube verwenden
- Aufspannen nur durch sachkundige Person (keine Gewalt anwenden, saubere, gleich große Spannflansche verwenden, Probelauf durchführen)
- Beschädigte, falsch aufgespannte oder eingesetzte Schleifwerkzeuge sind gefährlich und können zu schwerwiegenden Verletzungen führen
Datenblätter(X)
- ∅ 115 bis 150 mm speziell für den Einsatz in jeder Mauerschlitzfräse hin optimiert
- Für Trocken- und Nassschnitt
- Besonders geeignet für Altbeton, Beton, Waschbeton, Beton armiert (bis 25 mm), Verbundpflastersteine, Betondachsteine/-pfannen, Betonrohre, Kalksandstein weich/hart, Granit weich/hart, Marmor, Klinkersteine weich/hart, Tonziegel hart, Poroton hart, Estrich
Vielseitigkeit (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Standzeit (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Schnittgeschwindigkeit (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Schnittgüte (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Durchmesser (Ø) | 230 mm |
Bohrung | 22,23 mm |
Segmenthöhe | 15 mm |
Segmentstärke | 2,4 mm |
Segmentanzahl | 15 STK |
Segmentverbindung | Laser |
Drehzahl max. | 6600 U/min |
Umfangsgeschwindigkeit max. | 80 m/s |
EN-Norm | 13236 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!