Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Diamanttrennscheibe Baustelle

Diamanttrennscheibe Bau HS FS TS
TSHB-DIA-FUG-BAUSTELLE-BO20,0-D300MM

Art.-Nr. 0668771300

EAN 4048539444229

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Diamanttrennscheibe Baustelle

Art.-Nr. 0668771300

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Universell einsetzbare Baustellenscheibe z.B. in Beton, Beton armiert, Klinkerstein, Ziegel.
  • Fächersegmente für bessere Wärme und Staubabfuhr gegenüber herkömmlichen Segmenten
Hinweis
  • Diamanttrennscheiben werden bei zu hohen Drehzahlen stumpf und verschleißen zu schnell bei zu niedriger Umfangsgeschwindigkeit

  • Bei Verlust der Schnittfreudigkeit (Erkennungsmerkmal starker Funkenflug) die Scheibe in abrasivem Material, wie z.B. Sandstein, durch mehrere Schnitte nachschärfen

  • Größere Werkstückquerschnitte in mehreren Abschnitten trennen (Pendelschnitt)

  • Ohne Druck arbeiten – das Gewicht der Maschine genügt. Erhöhter Druck führt zu erhöhtem Verschleiß.

  • Diamanttrennscheiben sind für den geraden Schnitt konstruiert. Durch das Schneiden von Kurven wird das Blatt deformiert und es entstehen Kernrisse und Segment abrisse – Verletzungsgefahr!

  • Trotz der Sicherheit des Werkzeuges mit Schutzbrille und Schutzkleidung arbeiten

  • Angaben auf dem Etikett (max. Drehzahl!), Verwendungseinschränkungen, Sicherheitshinweise beachten

  • Richtungspfeil auf der Scheibe muss mit Drehrichtung der Maschine übereinstimmen

  • Nicht zulässig für Seitenschleifen

  • Entsprechende Schutzhaube verwenden

  • Aufspannen nur durch sachkundige Person (keine Gewalt anwenden, saubere, gleich große Spannflansche verwenden, Probelauf durchführen)

  • Beschädigte, falsch aufgespannte oder eingesetzte Schleifwerkzeuge sind gefährlich und können zu schwerwiegenden Verletzungen führen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Für Hand- und Fugenschneider sowie stationäre Sägen/Tischsägen

  • Für Trocken- und Nassschnitt

Durchmesser (Ø)

300 mm

Bohrung

20,0 mm

Segmenthöhe

10 mm

Segmentstärke

3,0 mm

Segmentanzahl

20 STK

Segmentverbindung

Laser

Drehzahl max.

6400 U/min

Umfangsgeschwindigkeit max.

100 m/s

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen