Diamanttrennscheibe Beton/Asphalt
Diamanttrennscheibe Beton/Asphalt
TSHB-DIA-BETON/ASPHALT-BO25,4-D400MM
Art.-Nr.
0668752405
EAN 4056807822976
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sehr vielseitige, langlebige und wirtschaftliche Diamanttrennscheibe, jedoch speziell konzipiert für Asphalt, abrasive Baustoffe und Betonprodukte
Hohe Wirtschaftlichkeit
- Sehr vielseitig einsetzbar durch wechselseitige Block- und Fächersegmente
- Optimaler Kompromiß aus Funktion und Wirtschaftlichkeit
- 10 mm Segmenthöhe für gute Standzeitresultate
Schutz vor Hinterschnitt des Trägerkörpers in besonders abrasiven Materialien
Durch speziell angeordnete Schutzsegmente
Hinweis
- Diamanttrennscheiben werden bei zu hohen Drehzahlen stumpf und verschleißen zu schnell bei zu niedriger Umfangsgeschwindigkeit
- Bei Verlust der Schnittfreudigkeit (Erkennungsmerkmal starker Funkenflug) die Scheibe in abrasivem Material, wie z.B. Sandstein, durch mehrere Schnitte, nachschärfen
- Größere Werkstückquerschnitte in mehreren Abschnitten trennen (Pendelschnitt)
- Ohne Druck arbeiten – das Gewicht der Maschine genügt. Erhöhter Druck führt zu erhöhtem Verschleiß.
- Diamanttrennscheiben sind für den geraden Schnitt konstruiert. Durch das Schneiden von Kurven wird das Blatt deformiert und es entstehen Kernrisse und Segmentabrisse – Verletzungsgefahr!
- Trotz der Sicherheit des Werkzeuges mit Schutzbrille und Schutzkleidung arbeiten
- Angaben auf dem Etikett (max. Drehzahl), Verwendungseinschränkungen, Sicherheitshinweise beachten
- Richtungspfeil auf der Scheibe muss mit Drehrichtung der Maschine übereinstimmen
- Nicht zulässig für Seitenschleifen
- Entsprechende Schutzhaube verwenden
- Aufspannen nur durch sachkundige Person (keine Gewalt anwenden, saubere, gleich große Spannflansche verwenden, Probelauf durchführen)
- Beschädigte, falsch aufgespannte oder eingesetzte Schleifwerkzeuge sind gefährlich und können zu schwerwiegenden Verletzungen führen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Besonders geeignet für Beton (auch armiert), Waschbeton, Gasbeton, Asphalt, abrasive Baustoffe, Estrich, Ziegel, Betondachsteine und Poroton
- Für Trocken- und Nassschnitt
- Für den Einsatz auf Handtrennschleifern und Fugenschneidern
Vielseitigkeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Standzeit (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Schnittgeschwindigkeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Schnittgüte (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Durchmesser (Ø) | 400 mm |
Bohrung | 25,4 mm |
Segmenthöhe | 10 mm |
Segmentstärke | 3,2 mm |
Segmentanzahl | 22 STK |
Segmentverbindung | Laser |
Drehzahl max. | 4800 U/min |
Umfangsgeschwindigkeit max. | 100 m/s |