Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Diamanttrennscheibe Beton/Asphalt

Diamanttrennscheibe Beton/Asphalt
TSHB-DIA-BETON/ASPHALT-BO25,4-D450MM

Art.-Nr. 0668752455

EAN 4056807822983

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Diamanttrennscheibe Beton/Asphalt

Art.-Nr. 0668752455

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Sehr vielseitige, langlebige und wirtschaftliche Diamanttrennscheibe, jedoch speziell konzipiert für Asphalt, abrasive Baustoffe und Betonprodukte

Hohe Wirtschaftlichkeit


  • Sehr vielseitig einsetzbar durch wechselseitige Block- und Fächersegmente

  • Optimaler Kompromiß aus Funktion und Wirtschaftlichkeit

  • 10 mm Segmenthöhe für gute Standzeitresultate


Schutz vor Hinterschnitt des Trägerkörpers in besonders abrasiven Materialien


Durch speziell angeordnete Schutzsegmente

Hinweis
  • Diamanttrennscheiben werden bei zu hohen Drehzahlen stumpf und verschleißen zu schnell bei zu niedriger Umfangsgeschwindigkeit

  • Bei Verlust der Schnittfreudigkeit (Erkennungsmerkmal starker Funkenflug) die Scheibe in abrasivem Material, wie z.B. Sandstein, durch mehrere Schnitte, nachschärfen

  • Größere Werkstückquerschnitte in mehreren Abschnitten trennen (Pendelschnitt)

  • Ohne Druck arbeiten – das Gewicht der Maschine genügt. Erhöhter Druck führt zu erhöhtem Verschleiß.

  • Diamanttrennscheiben sind für den geraden Schnitt konstruiert. Durch das Schneiden von Kurven wird das Blatt deformiert und es entstehen Kernrisse und Segmentabrisse – Verletzungsgefahr!

  • Trotz der Sicherheit des Werkzeuges mit Schutzbrille und Schutzkleidung arbeiten

  • Angaben auf dem Etikett (max. Drehzahl), Verwendungseinschränkungen, Sicherheitshinweise beachten

  • Richtungspfeil auf der Scheibe muss mit Drehrichtung der Maschine übereinstimmen

  • Nicht zulässig für Seitenschleifen

  • Entsprechende Schutzhaube verwenden

  • Aufspannen nur durch sachkundige Person (keine Gewalt anwenden, saubere, gleich große Spannflansche verwenden, Probelauf durchführen)

  • Beschädigte, falsch aufgespannte oder eingesetzte Schleifwerkzeuge sind gefährlich und können zu schwerwiegenden Verletzungen führen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Besonders geeignet für Beton (auch armiert), Waschbeton, Gasbeton, Asphalt, abrasive Baustoffe, Estrich, Ziegel, Betondachsteine und Poroton

  • Für Trocken- und Nassschnitt

  • Für den Einsatz auf Handtrennschleifern und Fugenschneidern

Vielseitigkeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Standzeit (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Schnittgeschwindigkeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Schnittgüte (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Durchmesser (Ø)

450 mm

Bohrung

25,4 mm

Segmenthöhe

10 mm

Segmentstärke

3,2 mm

Segmentanzahl

25 STK

Segmentverbindung

Laser

Drehzahl max.

4200 U/min

Umfangsgeschwindigkeit max.

100 m/s

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen