Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Diamanttrennscheibe Longlife Asphalt

Diamanttrennscheibe L Asphalt Hand/Fugenschneider
TSHB-DIA-LL-ASPHALT-BO25,4-D350MM

Art.-Nr. 0666750351

EAN 4045727114407

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Diamanttrennscheibe Longlife Asphalt

Art.-Nr. 0666750351

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Speziell für den Straßenbau entwickelte Diamanttrennscheibe

Longlife


In Standzeit optimierte Ausführung bei gleichzeitig hoher Schnittfreudigkeit



Besonders hohe Segmente: 15 mm



Spezielle Schutzsegmente schützen das Stammblatt vor Hinterschnitt

Hinweis
  • Diamanttrennscheiben werden bei zu hohen Drehzahlen stumpf und verschleißen zu schnell bei zu niedriger Umfangsgeschwindigkeit

  • Bei Verlust der Schnittfreudigkeit (Erkennungsmerkmal starker Funkenflug) die Scheibe in abrasivem Material, wie z.B. Sandstein, durch mehrere Schnitte nachschärfen

  • Größere Werkstückquerschnitte in mehreren Abschnitten trennen (Pendelschnitt)

  • Ohne Druck arbeiten – das Gewicht der Maschine genügt. Erhöhter Druck führt zu erhöhtem Verschleiß.

  • Diamanttrennscheiben sind für den geraden Schnitt konstruiert. Durch das Schneiden von Kurven wird das Blatt deformiert und es entstehen Kernrisse und Segment abrisse – Verletzungsgefahr!

  • Trotz der Sicherheit des Werkzeuges mit Schutzbrille und Schutzkleidung arbeiten

  • Angaben auf dem Etikett (max. Drehzahl!), Verwendungseinschränkungen, Sicherheitshinweise beachten

  • Richtungspfeil auf der Scheibe muss mit Drehrichtung der Maschine übereinstimmen

  • Nicht zulässig für Seitenschleifen

  • Entsprechende Schutzhaube verwenden

  • Aufspannen nur durch sachkundige Person (keine Gewalt anwenden, saubere, gleich große Spannflansche verwenden, Probelauf durchführen)

  • Beschädigte, falsch aufgespannte oder eingesetzte Schleifwerkzeuge sind gefährlich und können zu schwerwiegenden Verletzungen führen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Besonders geeignet für: Asphalt, Beton abrasiv, Frischbeton, Mörtel, Putz, Estrich und Kalksandstein weich

  • Für Hand- und Fugenschneider

  • Für Trocken- und Nassschnitt

Durchmesser (Ø)

350 mm

Bohrung

25,4 mm

Segmenthöhe

15 mm

Segmentstärke

3,2 mm

Segmentanzahl

21 STK

Segmentverbindung

Laser

Drehzahl max.

5400 U/min

Umfangsgeschwindigkeit max.

100 m/s

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen