Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Diamanttrennscheibe Longlife Baumaterialien Abrasiv

Diamanttrennscheibe L Bau segmentiert
TSHB-DIA-LL-NASS-BAUMAT-B60/55-600

Art.-Nr. 0666790600

EAN 4045727114711

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Diamanttrennscheibe Longlife Baumaterialien Abrasiv

Art.-Nr. 0666790600

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für Nassschnitt

Universalaufnahmesystem mit 4 Mitnehmerlöchern

Hinweis
  • Diamanttrennscheiben werden bei zu hohen Drehzahlen stumpf und verschleißen zu schnell bei zu niedriger Umfangsgeschwindigkeit

  • Bei Verlust der Schnittfreudigkeit (Erkennungsmerkmal starker Funkenflug) die Scheibe in abrasivem Material, wie z.B. Sandstein, durch mehrere Schnitte nachschärfen

  • Größere Werkstückquerschnitte in mehreren Abschnitten trennen (Pendelschnitt)

  • Ohne Druck arbeiten – das Gewicht der Maschine genügt. Erhöhter Druck führt zu erhöhtem Verschleiß.

  • Diamanttrennscheiben sind für den geraden Schnitt konstruiert. Durch das Schneiden von Kurven wird das Blatt deformiert und es entstehen Kernrisse und Segment abrisse – Verletzungsgefahr!

  • Trotz der Sicherheit des Werkzeuges mit Schutzbrille und Schutzkleidung arbeiten

  • Angaben auf dem Etikett (max. Drehzahl!), Verwendungseinschränkungen, Sicherheitshinweise beachten

  • Richtungspfeil auf der Scheibe muss mit Drehrichtung der Maschine übereinstimmen

  • Nicht zulässig für Seitenschleifen

  • Entsprechende Schutzhaube verwenden

  • Aufspannen nur durch sachkundige Person (keine Gewalt anwenden, saubere, gleich große Spannflansche verwenden, Probelauf durchführen)

  • Beschädigte, falsch aufgespannte oder eingesetzte Schleifwerkzeuge sind gefährlich und können zu schwerwiegenden Verletzungen führen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für stationäre Sägen und Tischsägen


Für Nassschnitt


Für Beton, Putz, Mörtel, Kalksandstein weich, Tonziegel weich und Poroton weich

Durchmesser (Ø)

600 mm

Bohrung

60 mm

Reduzierringinnendurchmesser

55 mm

Segmenthöhe

10 mm

Segmentstärke

4,5 mm

Segmentanzahl

56 STK

Segmentverbindung

Gelötet

Drehzahl max.

3200 U/min

Umfangsgeschwindigkeit max.

100 m/s

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen