Diamanttrennscheibe Longlife Baumaterialien Abrasiv
Diamanttrennscheibe L Bau segmentiert
TSHB-DIA-LL-NASS-TISAE-BAU-BO40-D860
Art.-Nr. 0666790860
EAN 4045727114926
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für Nassschnitt
Universalaufnahmesystem mit 4 Mitnehmerlöchern
Hinweis
- Diamanttrennscheiben werden bei zu hohen Drehzahlen stumpf und verschleißen zu schnell bei zu niedriger Umfangsgeschwindigkeit
- Bei Verlust der Schnittfreudigkeit (Erkennungsmerkmal starker Funkenflug) die Scheibe in abrasivem Material, wie z.B. Sandstein, durch mehrere Schnitte nachschärfen
- Größere Werkstückquerschnitte in mehreren Abschnitten trennen (Pendelschnitt)
- Ohne Druck arbeiten – das Gewicht der Maschine genügt. Erhöhter Druck führt zu erhöhtem Verschleiß.
- Diamanttrennscheiben sind für den geraden Schnitt konstruiert. Durch das Schneiden von Kurven wird das Blatt deformiert und es entstehen Kernrisse und Segment abrisse – Verletzungsgefahr!
- Trotz der Sicherheit des Werkzeuges mit Schutzbrille und Schutzkleidung arbeiten
- Angaben auf dem Etikett (max. Drehzahl!), Verwendungseinschränkungen, Sicherheitshinweise beachten
- Richtungspfeil auf der Scheibe muss mit Drehrichtung der Maschine übereinstimmen
- Nicht zulässig für Seitenschleifen
- Entsprechende Schutzhaube verwenden
- Aufspannen nur durch sachkundige Person (keine Gewalt anwenden, saubere, gleich große Spannflansche verwenden, Probelauf durchführen)
- Beschädigte, falsch aufgespannte oder eingesetzte Schleifwerkzeuge sind gefährlich und können zu schwerwiegenden Verletzungen führen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Für stationäre Sägen und Tischsägen
Für Nassschnitt
Für Beton, Putz, Mörtel, Kalksandstein weich, Tonziegel weich und Poroton weich
Durchmesser (Ø) | 860 mm |
Bohrung | 40 mm |
Segmenthöhe | 10 mm |
Segmentstärke | 4,5 mm |
Segmentanzahl | 64 STK |
Segmentverbindung | Gelötet |
Drehzahl max. | 2300 U/min |
Umfangsgeschwindigkeit max. | 100 m/s |