Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Diamanttrennscheibe Longlife Baustelle

Diamanttrennscheibe L Bau HS FS TS
TSHB-DIA-LL-FUG-BAUSTELLE-BO25,4-D300MM

Art.-Nr. 0666771301

EAN 4048539444694

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Diamanttrennscheibe Longlife Baustelle

Art.-Nr. 0666771301

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Speziell für den Baustelleneinsatz entwickelte Diamanttrennscheibe für den Einsatz z.B. in Beton, Beton armiert, Klinkerstein, Ziegel, Waschbeton

Longlife


In Standzeit optimierte Ausführung bei gleichzeitig hoher Schnittfreudigkeit



Besonders hohe Segmente: 15 mm



Fächersegmente für bessere Wärme und Staubabfuhr gegenüber herkömmlichen Segmenten

Hinweis
  • Diamanttrennscheiben werden bei zu hohen Drehzahlen stumpf und verschleißen zu schnell bei zu niedriger Umfangsgeschwindigkeit

  • Bei Verlust der Schnittfreudigkeit (Erkennungsmerkmal starker Funkenflug) die Scheibe in abrasivem Material, wie z.B. Sandstein, durch mehrere Schnitte nachschärfen

  • Größere Werkstückquerschnitte in mehreren Abschnitten trennen (Pendelschnitt)

  • Ohne Druck arbeiten – das Gewicht der Maschine genügt. Erhöhter Druck führt zu erhöhtem Verschleiß.

  • Diamanttrennscheiben sind für den geraden Schnitt konstruiert. Durch das Schneiden von Kurven wird das Blatt deformiert und es entstehen Kernrisse und Segment abrisse – Verletzungsgefahr!

  • Trotz der Sicherheit des Werkzeuges mit Schutzbrille und Schutzkleidung arbeiten

  • Angaben auf dem Etikett (max. Drehzahl!), Verwendungseinschränkungen, Sicherheitshinweise beachten

  • Richtungspfeil auf der Scheibe muss mit Drehrichtung der Maschine übereinstimmen

  • Nicht zulässig für Seitenschleifen

  • Entsprechende Schutzhaube verwenden

  • Aufspannen nur durch sachkundige Person (keine Gewalt anwenden, saubere, gleich große Spannflansche verwenden, Probelauf durchführen)

  • Beschädigte, falsch aufgespannte oder eingesetzte Schleifwerkzeuge sind gefährlich und können zu schwerwiegenden Verletzungen führen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Für Hand- und Fugenschneider sowie stationäre Sägen/Tischsägen

  • Für Trocken- und Nassschnitt

Durchmesser (Ø)

300 mm

Bohrung

25,4 mm

Segmenthöhe

15 mm

Segmentstärke

3,0 mm

Segmentanzahl

20 STK

Segmentverbindung

Laser

Drehzahl max.

6400 U/min

Umfangsgeschwindigkeit max.

100 m/s

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen