Diamanttrennscheibe Longlife Baustelle
Diamanttrennscheibe L Bau HS FS TS
TSHB-DIA-LL-FUG-BAUSTELLE-BO25,4-D450MM
ZEBRA
Art.-Nr.
0666771451
EAN 4048539445059
Preis für gewählte Verpackungseinheit
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/56558.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/56554.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/56552.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/56491.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/56490.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/134897.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Speziell für den Baustelleneinsatz entwickelte Diamanttrennscheibe für den Einsatz z.B. in Beton, Beton armiert, Klinkerstein, Ziegel, Waschbeton
Longlife
In Standzeit optimierte Ausführung bei gleichzeitig hoher Schnittfreudigkeit
Besonders hohe Segmente: 15 mm
Fächersegmente für bessere Wärme und Staubabfuhr gegenüber herkömmlichen Segmenten
Hinweis
- Diamanttrennscheiben werden bei zu hohen Drehzahlen stumpf und verschleißen zu schnell bei zu niedriger Umfangsgeschwindigkeit
- Bei Verlust der Schnittfreudigkeit (Erkennungsmerkmal starker Funkenflug) die Scheibe in abrasivem Material, wie z.B. Sandstein, durch mehrere Schnitte nachschärfen
- Größere Werkstückquerschnitte in mehreren Abschnitten trennen (Pendelschnitt)
- Ohne Druck arbeiten – das Gewicht der Maschine genügt. Erhöhter Druck führt zu erhöhtem Verschleiß.
- Diamanttrennscheiben sind für den geraden Schnitt konstruiert. Durch das Schneiden von Kurven wird das Blatt deformiert und es entstehen Kernrisse und Segment abrisse – Verletzungsgefahr!
- Trotz der Sicherheit des Werkzeuges mit Schutzbrille und Schutzkleidung arbeiten
- Angaben auf dem Etikett (max. Drehzahl!), Verwendungseinschränkungen, Sicherheitshinweise beachten
- Richtungspfeil auf der Scheibe muss mit Drehrichtung der Maschine übereinstimmen
- Nicht zulässig für Seitenschleifen
- Entsprechende Schutzhaube verwenden
- Aufspannen nur durch sachkundige Person (keine Gewalt anwenden, saubere, gleich große Spannflansche verwenden, Probelauf durchführen)
- Beschädigte, falsch aufgespannte oder eingesetzte Schleifwerkzeuge sind gefährlich und können zu schwerwiegenden Verletzungen führen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Für Hand- und Fugenschneider sowie stationäre Sägen/Tischsägen
- Für Trocken- und Nassschnitt
Durchmesser (Ø) | 450 mm |
Bohrung | 25,4 mm |
Segmenthöhe | 15 mm |
Segmentstärke | 3,5 mm |
Segmentanzahl | 32 STK |
Segmentverbindung | Laser |
Drehzahl max. | 4200 U/min |
Umfangsgeschwindigkeit max. | 100 m/s |