Diamanttrennscheibe Longlife Garten- und Landschaftsbau für stationäre Sägen/Tischsägen
Diamanttrennscheibe Garten-u. Landschaftsbau TS
TSHB-DIA-LL-TISAE-GALA-BO30/25,4-D350MM
ZEBRA
Art.-Nr.
0666723353
EAN 4048539445110
Preis für gewählte Verpackungseinheit

Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Speziell für den Garten- und Landschaftsbau entwickelte Diamanttrennscheibe für den Einsatz z.B. in Beton, Beton armiert, Granit, Klinkersteine, Ziegel, Natursteine, Waschbeton
- Besonders hohe Segmente: 15 mm
- Fächersegmente für bessere Wärme und Staubabfuhr gegenüber herkömmlichen Segmenten
- Ausführung 30/25,4 zusätzlich mit Sandwich-Trägerkörper (mit ein gearbeiteter Kupferfolie) für eine Geräuschreduzierung um bis zu 15 dB (subjektive Empfindung für den Anwender: Halbierung des Lärmpegels)
Hinweis
- Diamanttrennscheiben werden bei zu hohen Drehzahlen stumpf und verschleißen zu schnell bei zu niedriger Umfangsgeschwindigkeit
- Bei Verlust der Schnittfreudigkeit (Erkennungsmerkmal starker Funkenflug) die Scheibe in abrasivem Material, wie z.B. Sandstein, durch mehrere Schnitte nachschärfen
- Größere Werkstückquerschnitte in mehreren Abschnitten trennen (Pendelschnitt)
- Ohne Druck arbeiten – das Gewicht der Maschine genügt. Erhöhter Druck führt zu erhöhtem Verschleiß.
- Diamanttrennscheiben sind für den geraden Schnitt konstruiert. Durch das Schneiden von Kurven wird das Blatt deformiert und es entstehen Kernrisse und Segment abrisse – Verletzungsgefahr!
- Trotz der Sicherheit des Werkzeuges mit Schutzbrille und Schutzkleidung arbeiten
- Angaben auf dem Etikett (max. Drehzahl!), Verwendungseinschränkungen, Sicherheitshinweise beachten
- Richtungspfeil auf der Scheibe muss mit Drehrichtung der Maschine übereinstimmen
- Nicht zulässig für Seitenschleifen
- Entsprechende Schutzhaube verwenden
- Aufspannen nur durch sachkundige Person (keine Gewalt anwenden, saubere, gleich große Spannflansche verwenden, Probelauf durchführen)
- Beschädigte, falsch aufgespannte oder eingesetzte Schleifwerkzeuge sind gefährlich und können zu schwerwiegenden Verletzungen führen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Für Trocken und Nassschnitt
Durchmesser (Ø) | 350 mm |
Bohrung | 30 mm |
Reduzierringinnendurchmesser | 25.4 mm |
Segmenthöhe | 15 mm |
Segmentstärke | 3.2 mm |
Segmentanzahl | 24 STK |
Segmentverbindung | Laser |
Drehzahl max. | 5400 U/min |
Umfangsgeschwindigkeit max. | 100 m/s |