Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Diamanttrennscheibe Longlife & Speed RS Fugenfräse

TSHB-DIA-LS-RS-FENSTERFUGE-BO25,4-D180MM

Art.-Nr. 0666100182

EAN 4099618887390

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Diamanttrennscheibe Longlife & Speed RS Fugenfräse

Art.-Nr. 0666100182

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Premium-Diamanttrennscheibe zum Lösen und Heraustrennen von eingebauten Bauelementen wie Fenster oder Türen
  • Mit enormer Vielseitigkeit und maximaler Schnittgeschwindigkeit

  • Extrem saubere und präzise Schnittkanten durch spezielle Segmentform und neuartige Segmenttechnologie

  • Extrem lange Lebensdauer aufgrund der 15 mm hohen Segmente

  • Optimierte Staubabfuhr durch speziell geformte und neuartige Fächersegmente, die kühlende Luft zuführen und den Staub aus dem Schnitt herausfördern

  • Inklusive 4 Befestigungsschrauben
Hinweis
  • Diamanttrennscheiben werden bei zu hohen Drehzahlen stumpf und verschleißen zu schnell bei zu niedriger Umfangsgeschwindigkeit

  • Bei Verlust der Schnittfreudigkeit (Erkennungsmerkmal starker Funkenflug) die Scheibe in abrasivem Material, wie z.B. Sandstein, durch mehrere Schnitte nachschärfen

  • Größere Werkstückquerschnitte in mehreren Abschnitten trennen (Pendelschnitt)

  • Ohne Druck arbeiten – das Gewicht der Maschine genügt. Erhöhter Druck führt zu erhöhtem Verschleiß.

  • Diamanttrennscheiben sind für den geraden Schnitt konstruiert. Durch das Schneiden von Kurven wird das Blatt deformiert und es entstehen Kernrisse und Segment abrisse – Verletzungsgefahr!

  • Trotz der Sicherheit des Werkzeuges mit Schutzbrille und Schutzkleidung arbeiten

  • Angaben auf dem Etikett (max. Drehzahl!), Verwendungseinschränkungen, Sicherheitshinweise beachten

  • Richtungspfeil auf der Scheibe muss mit Drehrichtung der Maschine übereinstimmen

  • Nicht zulässig für Seitenschleifen

  • Entsprechende Schutzhaube verwenden

  • Aufspannen nur durch sachkundige Person (keine Gewalt anwenden, saubere, gleich große Spannflansche verwenden, Probelauf durchführen)

  • Beschädigte, falsch aufgespannte oder eingesetzte Schleifwerkzeuge sind gefährlich und können zu schwerwiegenden Verletzungen führen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet zum Fugenfräsen

Vielseitigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Standzeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Schnittgeschwindigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Schnittgüte (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Durchmesser (Ø)

180 mm

Bohrung

25,4 mm

Segmenthöhe

12 mm

Segmentstärke

2,2 mm

Segmentanzahl

13 STK

Segmentverbindung

Laser

Drehzahl max.

8500 U/min

Umfangsgeschwindigkeit max.

80 m/s

EN-Norm

13236

Art.-Nr. Bohrung in mm Passend für Maschinentyp
22,23* Würth EFF 180-68 (Art.-Nr. ), Würth FF 180, Fein MF 12-180
*Maschinenspezifische Aufnahme, nur passend für den jeweils angegebenen Maschinentyp

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen