Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Diamanttrennscheibe Nassschnitt Fliese

Diamanttrennscheibe Nassschnitt Fliesen
TSHB-DIA-NASS-FLIESEN-BO30/25,4-D200MM

Art.-Nr. 5527170203

EAN 4050642539396

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Diamanttrennscheibe Nassschnitt Fliese

Art.-Nr. 5527170203

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Langlebige, wirtschaftliche Diamantrennscheibe für eine Materialstärke bis ca. 20 mm.

Sauberer Schnitt


Durch geschlossenen Rand und feiner Segmentstruktur.



Flexibler Einsatz auf Maschinen mit 25,4 und 30 mm-Aufnahme


Ein werkseitig eingepresster Reduzierring kann bei Bedarf einfach entfernt werden, um die Aufnahmebohrung auf 30 mm zu erweitern.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für den Einsatz auf stationären Sägen und Tischsägen im Nassschnitt.


Fliesen, weicher Klinker

Vielseitigkeit (Punktesystem)

1 von 4 Punkten

Standzeit (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Schnittgeschwindigkeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Schnittgüte (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Durchmesser (Ø)

200 mm

Bohrung

30 mm

Reduzierringinnendurchmesser

25,4 mm

Segmenthöhe

9 mm

Segmentstärke

2,0 mm

Segmentverbindung

Gesintert

Drehzahl max.

7650 U/min

Umfangsgeschwindigkeit max.

80 m/s

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen