Diamanttrennscheibe Nassschnitt Fliese
Diamanttrennscheibe Nassschnitt Fliesen
TSHB-DIA-NASS-FLIESEN-BO30/25,4-D250MM
Art.-Nr. 5527170253
EAN 4050642539471
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sauberer Schnitt
Durch geschlossenen Rand und feiner Segmentstruktur.
Flexibler Einsatz auf Maschinen mit 25,4 und 30 mm-Aufnahme
Ein werkseitig eingepresster Reduzierring kann bei Bedarf einfach entfernt werden, um die Aufnahmebohrung auf 30 mm zu erweitern.
Datenblätter(X)
Für den Einsatz auf stationären Sägen und Tischsägen im Nassschnitt.
Fliesen, weicher Klinker
| Vielseitigkeit (Punktesystem) | 1 von 4 Punkten | 
| Standzeit (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten | 
| Schnittgeschwindigkeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten | 
| Schnittgüte (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten | 
| Durchmesser (Ø) | 250 mm | 
| Bohrung | 30 mm | 
| Reduzierringinnendurchmesser | 25,4 mm | 
| Segmenthöhe | 9 mm | 
| Segmentstärke | 2,0 mm | 
| Segmentverbindung | Gesintert | 
| Drehzahl max. | 6150 U/min | 
| Umfangsgeschwindigkeit max. | 80 m/s |