Diamanttrennscheibe Speed Nassschnitt Fliese
Diamanttrennscheibe Speed für Nassschnitt
TSHB-DIA-SP-NASS-FLIESEN-BO30/25,4-D200
Art.-Nr. 5526870203
EAN 4050642539143
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Extrem feiner, präziser Schnitt
Durch Segmentmischung aus feinkörnigen Diamanten in einer speziellen Bindung.
Verbessertes Schneidverhalten
Speziell geformte Ausdehnungsschlitze mit Raum zur Ausdehnung bei gleichzeitig minimal unterbrochenem Stammblatt.
Schont den Motor der Tischsäge
Durch weniger Widerstand im Material durch das extrem dünne Segment.
Verminderte Flatterneigung
Die Scheibe ist durch eine gezielte Verstärkung rund um den Flansch zusätzlich stabilisiert.
Flexibler Einsatz auf Maschinen mit 25,4 und 30 mm-Aufnahme
Ein werkseitig eingepresster Reduzierring kann bei Bedarf einfach entfernt werden, um die Aufnahmebohrung auf 30 mm zu erweitern.
Datenblätter(X)
Speziell für Fliesen, Feinsteinzeug und vergleichbare Materialien.
Für den Einsatz auf stationären Sägen und Tischsägen im Nassschnitt.
Vielseitigkeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Standzeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Schnittgeschwindigkeit (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Schnittgüte (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Durchmesser (Ø) | 200 mm |
Bohrung | 30 mm |
Reduzierringinnendurchmesser | 25,4 mm |
Segmenthöhe | 9 mm |
Segmentstärke | 1,4 mm |
Segmentverbindung | Gesintert |
Drehzahl max. | 7650 U/min |
Umfangsgeschwindigkeit max. | 80 m/s |