Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Diamanttrennscheibe Speed Nassschnitt Fliese

Diamanttrennscheibe Speed für Nassschnitt
TSHB-DIA-SP-NASS-FLIESEN-BO30/25,4-D250

Art.-Nr. 5526870253

EAN 4050642539181

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Diamanttrennscheibe Speed Nassschnitt Fliese

Art.-Nr. 5526870253

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Premium-Diamanttrennscheibe mit sehr schmaler Schneidfläche und geschlossenem Rand für einen schnellen und sauberen Schnitt. Für eine Materialstärke bis ca. 20 mm.

Extrem feiner, präziser Schnitt


Durch Segmentmischung aus feinkörnigen Diamanten in einer speziellen Bindung.



Verbessertes Schneidverhalten


Speziell geformte Ausdehnungsschlitze mit Raum zur Ausdehnung bei gleichzeitig minimal unterbrochenem Stammblatt.



Schont den Motor der Tischsäge


Durch weniger Widerstand im Material durch das extrem dünne Segment.



Verminderte Flatterneigung


Die Scheibe ist durch eine gezielte Verstärkung rund um den Flansch zusätzlich stabilisiert.



Flexibler Einsatz auf Maschinen mit 25,4 und 30 mm-Aufnahme


Ein werkseitig eingepresster Reduzierring kann bei Bedarf einfach entfernt werden, um die Aufnahmebohrung auf 30 mm zu erweitern.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Speziell für Fliesen, Feinsteinzeug und vergleichbare Materialien.


Für den Einsatz auf stationären Sägen und Tischsägen im Nassschnitt.

Vielseitigkeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Standzeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Schnittgeschwindigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Schnittgüte (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Durchmesser (Ø)

250 mm

Bohrung

30 mm

Reduzierringinnendurchmesser

25,4 mm

Segmenthöhe

9 mm

Segmentstärke

1,4 mm

Segmentverbindung

Gesintert

Drehzahl max.

6150 U/min

Umfangsgeschwindigkeit max.

80 m/s

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen