Diamanttrennscheibe Turbo
Diamanttrennscheibe Baustelle Turbo REDSTRIPE
TSHB-DIA-TURBO-BAU-BO22,23-D230MM
REDSTRIPE
Art.-Nr.
0668154230
EAN 4046777485875
Preis für gewählte Verpackungseinheit
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/577107675.jpg)
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die robuste Diamanttrennscheibe mit hohen Leistungswerten
- Optimale Schnittleistung bei langer Standzeit
- Hohe Bruchfestigkeit
- Entspricht den höchsten Sicherheitsanforderungen der europäischen Norm EN 12413
- Kühlöffnungen
- Sauberes Schneiden
- Für den Baustelleneinsatz mit wechselnden Materialien
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Baustelle
Altbeton, Waschbeton, Klinker, Verbundpflaster, Betonrohre, Poroton-Ziegel, Ziegel
Anleitung
Turbo
- Für Trocken- und Nassschnitt
- Schneller und sauberer Schnitt
Durchmesser (Ø) | 230 mm |
Bohrung | 22,23 mm |
Segmenthöhe | 10 mm |
Segmentstärke | 2,6 mm |
Segmentanzahl | 1 STK |
Segmentverbindung | Gesintert |
Umfangsgeschwindigkeit max. | 80 m/s |
EN-Norm | 13236 |