Diamanttrennscheibe Universal für Baustelle
Diamanttrennscheibe Universal für Baustelle
TSHB-DIA-BAUSTELLE-BO22,23-D115
Art.-Nr.
0668000116
EAN 4056807926582
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sehr gute Standardscheibe für den Baustelleneinsatz mit wechselnden Materialien
- Fächersegmente für bessere Wärme- und Staubabfuhr gegenüber herkömmlichen Segmenten
- Höhere Schnittleistung
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Geeignet für Mauerschlitzfräse
Altbeton, Beton, Klinkersteine, Poroton, Beton abrasiv, Kalksandstein
Durchmesser (Ø) | 115 mm |
Bohrung | 22,23 mm |
Segmenthöhe | 10 mm |
Segmentstärke | 2 mm |
Segmentanzahl | 8 STK |
Segmentverbindung | Gesintert |
Umfangsgeschwindigkeit max. | 80 m/s |