Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Diamanttrennscheibe Universal für Baustelle

Diamanttrennscheibe Universal für Baustelle
TSHB-DIA-BAUSTELLE-BO22,23MM-D125MM

Art.-Nr. 0668000126

EAN 4056807120881

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Diamanttrennscheibe Universal für Baustelle

Art.-Nr. 0668000126

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Sehr gute Standardscheibe für den Baustelleneinsatz mit wechselnden Materialien


  • Fächersegmente für bessere Wärme- und Staubabfuhr gegenüber herkömmlichen Segmenten

  • Höhere Schnittleistung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet für Mauerschlitzfräse


Altbeton, Beton, Klinkersteine, Poroton, Beton abrasiv, Kalksandstein

Durchmesser (Ø)

125 mm

Bohrung

22,23 mm

Segmenthöhe

10 mm

Segmentstärke

1,8 mm

Segmentanzahl

9 STK

Segmentverbindung

Gesintert

Umfangsgeschwindigkeit max.

80 m/s

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen