Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Diamanttrennscheibe Universal für Baustelle

Diamanttrennscheibe Universal für Baustelle
TSHB-DIA-BAUSTELLE-BO22,23MM-D230MM

Art.-Nr. 0668000235

EAN 4053479354651

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Diamanttrennscheibe Universal für Baustelle

Art.-Nr. 0668000235

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Sehr gute Standardscheibe für den Baustelleneinsatz mit wechselnden Materialien


  • Fächersegmente für bessere Wärme- und Staubabfuhr gegenüber herkömmlichen Segmenten

  • Höhere Schnittleistung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet für Mauerschlitzfräse


Altbeton, Beton, Klinkersteine, Poroton, Beton abrasiv, Kalksandstein

Durchmesser (Ø)

230 mm

Bohrung

22,23 mm

Segmenthöhe

10 mm

Segmentstärke

2,8 mm

Segmentanzahl

18 STK

Segmentverbindung

Gesintert

Umfangsgeschwindigkeit max.

80 m/s

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen