Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Dichtfolie streichbar

Dichtfolie streichbar
HYBRDI-DICHTFOLIE-STREICHBAR-310ML

Art.-Nr. 0892325100

EAN 4058794779158

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Dichtfolie streichbar

Art.-Nr. 0892325100

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Universelle Dichtungsmembran für Fugen zwischen verschiedenen Bauteilen
  • Streich- und spritzbar

  • Luft- und wasserdicht

  • Dauerelastisch

  • Schnelle Aushärtung

  • Silikon-, lösemittel- und isocyanatfrei

  • EC1 Plus

  • UV beständig


Unsere Produkte mit dem Siegel EMICODE sind emissionsarm/schadstoffarm. Das Klassifizierungssystem des EMICODE- Siegels zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten, basierend auf strenger Emissionsansprüche anerkannter Institute aus.

Hinweis
  • Die Abbindegeschwindigkeit ist von der Verarbeitungstemperatur, der Witterung sowie der Untergrundfeuchte abhängig. Bei kalter und feuchter Witterung wird die Abbindegeschwindigkeit stark verzögert

  • Die Dichtfolie darf nicht als Flächenklebstoff verwendet werden

  • Der Dichtstoff ist mit wasserbasierenden Farben überstreichbar

  • Aufgrund der Vielzahl an Lack- und Lasurrezepturen, speziell bei Alkydharz-Anstrichen und pulverbeschichtetem Aluminium, ist eine Überprüfung durch Eigenversuche erforderlich

  • Ein Kontakt mit PE, PP, Silikon, Butyl-Kautschuk, Neopren, EPDM, bitumen- und teerhaltigen Untergründen ist zu vermeiden

  • Während der Aushärtephase sollte ein ausreichender Luftaustausch gewährleistet sein

  • Mit größerer Schichtstärke verlängert sich die Aushärtungszeit
Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Zum Überstreichen von Fugen und Leckagen

  • Zur Abdichtung von Anschlussfugen zu Bauelementen
Anleitung
  • Der Untergrund muss tragfähig sowie sauber, trocken und frei von losen Teilen, Fett, Rost und Wasser sein

  • Um die Haftung von Putz auf dem Dichtstoff zu optimieren, wird das Einlegen/Andrücken eines Glasfaserfugendeckstreifens oder Glasfaservlies in den noch nicht ausreagierten Dichtstoff empfohlen

  • Untergrund mit IPA-Reiniger (Art.-Nr. 0893223500) vorreinigen. Untergründe wie Mauerwerk sind mit Haftplus Kunststoff/Holz/Stein vorzubehandeln

  • Dichtmasse auf abzudichtende Fuge auftragen und mit einem Flachpinsel verstreichen. Dabei den Dichtstoff mindestens 10 mm über beide Seiten hinaus streichen. Die Schichtdicke sollte ca. 3 mm betragen

  • Spätestens nach 3 Monaten sollte die Dichtfolie überdeckt werden

  • Für Untergründe aus Eisen, Aluminium, Kupfer, Messing, GFK, Polycarbonat, Fichte und Eiche ist kein Voranstrich notwendig

  • Für die Untergründe PVC hart, ABS, EPS, Beton, Ziegel und PMMA ist der Oberflächenhaftvermittler HaftPlus Kunststoff/Holz/Stein zu verwenden

  • Für Untergründe aus Edelstahl ist der Oberflächenhaftvermittler HaftPlus Metall zu verwenden

Inhalt

310 ml

Chemische Basis

Hybrid-Polymer

Farbe

Anthrazit

Dichte / Bedingung

1,28 g/cm³ / bei 20°C

Härte nach Shore A

30

Durchhärtungsgeschwindigkeit / Bedingung

2,2 mm/d / 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit

Verarbeitungstemperatur min./max.

5 bis 40 °C

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 90 °C

Bruchdehnung min.

360 %

Hautbildezeit min.

10 min

Hautbildezeit Bedingung

bei 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit

Überstreichbar/Überlackierbar

Ja

Anstrichverträglichkeit

Ja

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

12 Monate / bei 5°C bis 25°C

Nachhaltigkeit

Schadstoffe / Emissionen

Geeigneter Handschuh:
 
Produkt
Beschreibung
Haushaltshandschuh
Haushaltshandschuh
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Flüssigkeitsdichter Reinigungshandschuh aus Naturlatex in Premiumqualität
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Vollgetauchter Handschuh mit Vinylbeschichtung auf Baumwoll-Jerseyfutter
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Gasdicht und beständig gegen Abgase aus Verbrennungsprozessen
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Sehr robuster, vollgetauchter PVC-Handschuh mit Baumwoll-Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Beschreibung:
Permeationslevel: 4
Schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh mit Polyamid-Trägergewebe, der optimalen Chemikalienschutz, Griffsicherheit und Tragekomfort vereint
Einweghandschuh Nitril
Einweghandschuh Nitril
Beschreibung:
Permeationslevel: 4
Flüssigkeitsdichter, lebensmittelgeprüfter Einweghandschuh
Einweghandschuh Nitril Grip
Einweghandschuh Nitril Grip
Beschreibung:
Permeationslevel: 4
Einzigartige, genoppte Struktur für optimale Griffigkeit
Einweghandschuh Nitril Grip Comfort
Einweghandschuh Nitril Grip Comfort
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Sehr robuster Einweghandschuh mit hervorragender Griffigkeit durch spezielle Noppenstruktur und maximalem Tragekomfort dank innenseitiger Baumwollbeflockung
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Strapazierfähiger, robuster Einweghandschuh mit hervorragendem Chemikalienschutz
Permeation ist der Vorgang, bei dem sich eine Chemikalie durch das Material eines Schutzhandschuhes auf molekularer Ebene bewegt. Die Zeit vom ersten Kontakt der Chemikalie mit dem Handschuh bis zur Durchdringung des Materials ist die Durchbruchszeit.
Gemessene Durchbruchszeit
Permeationslevel
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Wichtige Hinweise:

Die genannten Hinweise beruhen auf Erfahrungswerten und Laborbedingungen und dienen als Orientierungshilfe. Die tatsächliche Eignung eines Handschuhs hängt aber von den individuellen Einsatzbedingungen ab und muss durch eine angemessene betriebliche Erprobung bestätigt werden. Bei der Vielzahl der eingesetzten Werkstoffe und Chemikalien können in Einzelfällen Unverträglichkeiten oder Einsatzprobleme für den Benutzer nicht ausgeschlossen werden. Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Verfügung, um optimierte Lösungen zu empfehlen.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen