Dichtmasse MULTI
Dichtmasse MULTI
UNIDI-DICHTUNGSMASSE-MULTI
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Universalprodukt mit hervorragender Medien- und Hitzebeständigkeit bis 180°C
- Aushärtung erfolgt auch bei tiefen Temperaturen
- Schnelle Aushärtung, auch auf rostfreiem Stahl und verzinkten Oberflächen
Mittelfeste Verbindung dadurch kann mit normalen Werkzeugen wieder demontiert werden
Hohe Spaltüberbrückung es füllt Hohlräume und Lücken bis zu 0,35 mm
Ausgezeichnete Sofortabdichtung
- Zwischenräume werden vollständig ausgefüllt, so dass die entstandene Verbindung gegen Korrosion durch Reibung und gegen Rost schützt
- Beständig gegen hohen Druck bei vollständiger Aushärtung
- Max. Gewindedurchmesser M80
Verhindert ein Lösen z.B. durch Vibrationen und Stoßbelastungen
- Verhindert unerwünschte Bewegungen, Lockerungen und Lecks
- Widerstandsfähig gegen extreme Vibrationen
Niedriger Reibungskoeffizient
Hohe Beständigkeit gegen eine große Anzahl von Laugen, Gasen, Lösungsmitteln, Ölen und Kraftstoffen (siehe Beständigkeitsliste)
In der praktischen Ziehharmonika-Flasche mit Dosiersystem
- Ermöglicht praxisgerechte Einhandbedienung durch den praktischen Drehverschluss
- Stufenlos verstellbares Dosiersystem ermöglicht anwendungsangepasstes, verbrauchs- und kostenminimierendes Dosieren
- Gute Restentleerung
Silikon-, lösungsmittel- und ölfrei
Zertifikate / Prüfberichte:
- NSF-registriert, Klasse S6, Gewindesicherung – kein direkter Lebensmittelkontakt
- DVGW-Freigabe, geprüft nach DIN EN 751-1
(In Deutschland nach DVGW TRGI 2008 nicht für die Gas-Hausinstallation zugelassen)
Bedingt durch die stark beschleunigende Wirkung von Kupfer oder kupferhaltigen Legierungen kann es passieren, dass die Aushärtung bereits während des Fügevorgangs beginnt. Dies kann zu Mikrorissen führen, welche die Ursache für eventuelle spätere Undichtigkeiten sein können. Deshalb empfehlen wir dringend Vorversuche zur Prozessabsicherung, wenn das Rohrdicht in kupferhaltigen Verbindungen, die langfristig mit Wasser von ≥40°C in Kontakt kommen, verwendet werden. Die Feststellung der Eignung der Produkte für den speziellen Anwendungsfall und Klebeprozess liegt in der Verantwortung des Anwenders.
Datenblätter(X)
Die Dichtmasse MULTI kann als mittelfeste Schrauben- und Lagersicherung, sowie zur Flächen-, Rohr- und Gewindeabdichtung verwendet werden, die mit normalem Werkzeug wieder lösbar sein sollen.
Das Produkt findet Anwendung in der Automobil- und Nutzkraftindustrie, Metall- und Werkzeugbau, Schiffsbau, Maschinen- und Motorenbau, Elektro- und Elektronikbau.
Dieser Flüssigkunststoff härtet unter Ausschluss von Luftsauerstoff und in Verbindung mit Metallkontakt aus. Die Verbindungsflächen müssen trocken, staub- und fettfrei sein. Klebeflächen ausreichend benetzen und sofort zusammenfügen.
Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.
Chemische Basis | Methaacrylat |
Farbe | Gelb fluoreszierend |
Dichte | 1,09 g/cm³ |
Viskosität 1 (Zähigkeit) min./max. | 20,000-40,000 mPas |
Spaltfüllvermögen max. | 0,35 mm |
Handfestigkeit min./max. | 5-15 min |
Endfestigkeit min./max. | 12 h-24 h |
Funktionsfestigkeit min./max. | 3-6 h |
Losbrechmoment min./max. | 25-35 Nm |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 5 bis 35 °C |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 24 Monate |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 24 Monate / kühle und frostfreie Lagerung, im geschlossenen Originalgebinde |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!