Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Dichtring Aluminium Form A

DIN 7603 Aluminium Form A
RG-DI-DIN7603-ALU-A-14X22X1,5

Art.-Nr. 046314 22

EAN 4011231392440

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Dichtring Aluminium Form A

Art.-Nr. 046314 22

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Aluminiumring kann auf Grund seiner Korrosionsbeständigkeit, mit Ausnahme einiger starker Säuren, überall eingesetzt werden.

  • Durch besonderes Vorglühen wird der Metallring in seiner Struktur noch weicher, um sich unter Druck in sämtliche Unebenheiten der zu verschraubenden Teile einpressen zu können.
Hinweis

Beim Einsatz der Dichtringe sollten Sie beachten, dass die Abmessungen in Innen- und Außendurchmesser angegeben sind – bei evtl. Engpässen ist der Innendurchmesser entscheidend, weil z. B. anstelle von 10x12 durchaus die Größe 10x14 oder sogar 10x16 den gleichen Zweck erfüllen können.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Werkstoff

Aluminium

Oberfläche

Blank

Form

A

Nenngröße

14 x 22 mm

Innendurchmesser (d1)

14,2 mm

Außendurchmesser (d2)

21,9 mm

Dicke (h1)

1,5 mm

Temperaturbeständigkeit max.

200 °C

DIN

7603

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen