Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Dichtring Kupfer Form A

DIN 7603 Kupfer Form A
RG-DI-DIN7603-CU-A-10X18X1,5

Art.-Nr. 046010 181

EAN 4061337057873

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Dichtring Kupfer Form A

Art.-Nr. 046010 181

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Kupferring kann auf Grund seiner Korrosionsbeständigkeit, mit Ausnahme einiger starker Säuren, überall eingesetzt werden. Durch besonderes Vorglühen wird der Metallringe in seiner Struktur noch weicher, um sich unter Druck in sämtliche Unebenheiten der zu verschraubenden Teile einpressen zu können.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Außendurchmesser (d2)

17,9 mm

Innendurchmesser (d1)

10,2 mm

Dicke (h1)

1,500 mm

Nenngröße

10 x 18 mm

Werkstoff

Kupfer

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Form

A

DIN

7603

Temperaturbeständigkeit max.

300 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen