Dichtring Kupfer Form A
DIN 7603 Kupfer Form A
RG-DI-DIN7603-CU-A-13X18X1,5
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Kupferring kann auf Grund seiner Korrosionsbeständigkeit, mit Ausnahme einiger starker Säuren, überall eingesetzt werden. Durch besonderes Vorglühen wird der Metallringe in seiner Struktur noch weicher, um sich unter Druck in sämtliche Unebenheiten der zu verschraubenden Teile einpressen zu können.
 
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]()  | |
Außendurchmesser (d2)  | 17,9 mm  | 
Innendurchmesser (d1)  | 13,2 mm  | 
Dicke (h1)  | 1,5 mm  | 
Nenngröße  | 13 x 18 mm  | 
Werkstoff  | Kupfer  | 
Oberfläche  | Blank  | 
RoHS-konform  | Ja  | 
Form  | A  | 
DIN  | 7603  | 
Temperaturbeständigkeit max.  | 300 °C  |