Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Dichtring Kupfer Form A

DIN 7603 Kupfer Form A
RG-DI-DIN7603-CU-A-14X20X2,5

Art.-Nr. 046014 203

EAN 4047376750944

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Dichtring Kupfer Form A

Art.-Nr. 046014 203

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Kupferring kann auf Grund seiner Korrosionsbeständigkeit, mit Ausnahme einiger starker Säuren, überall eingesetzt werden. Durch besonderes Vorglühen wird der Metallringe in seiner Struktur noch weicher, um sich unter Druck in sämtliche Unebenheiten der zu verschraubenden Teile einpressen zu können.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Außendurchmesser (d2)

19,9 mm

Innendurchmesser (d1)

14,2 mm

Dicke (h1)

2,5 mm

Nenngröße

14 x 20 mm

Werkstoff

Kupfer

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Form

A

DIN

7603

Temperaturbeständigkeit max.

300 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen