Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Dichtring Kupfer Form A

DIN 7603 Kupfer Form A
RG-DI-DIN7603-CU-A-26X32X2

Art.-Nr. 046026 32

EAN 4011231390248

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Dichtring Kupfer Form A

Art.-Nr. 046026 32

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Kupferring kann auf Grund seiner Korrosionsbeständigkeit, mit Ausnahme einiger starker Säuren, überall eingesetzt werden. Durch besonderes Vorglühen wird der Metallringe in seiner Struktur noch weicher, um sich unter Druck in sämtliche Unebenheiten der zu verschraubenden Teile einpressen zu können.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Außendurchmesser (d2)

31,9 mm

Innendurchmesser (d1)

26,3 mm

Dicke (h1)

2 mm

Nenngröße

26 x 32 mm

Werkstoff

Kupfer

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Form

A

DIN

7603

Temperaturbeständigkeit max.

300 °C

Entspricht Original Ersatzteilnummer

Mercedes: 007 603 026101

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen