Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Dichtring Kupfer Zoll Form A H2 mm

DIN 7603 Kupfer Form A, H 2 mm
RG-DI-DIN7603-CU-A-12X16X2

Art.-Nr. 046012 162

EAN 4011231389242

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Dichtring Kupfer Zoll Form A H2 mm

Art.-Nr. 046012 162

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kupferring kann auf Grund seiner Korrosionsbeständigkeit, mit Ausnahme einiger starker Säuren, überall eingesetzt werden. Durch besonderes Vorglühen wird der Metallring in seiner Struktur noch weicher, um sich unter Druck in sämtliche Unebenheiten der zu verschraubenden Teile einpressen zu können.

HinweisBeim Einsatz der Dichtringe sollten Sie beachten, dass die Abmessungen in Innen- und Außendurchmesser angegeben sind – bei evtl. Engpässen ist der Innendurchmesser entscheidend, weil z. B. anstelle von 10x12 durchaus die Größe 10x14 oder sogar 10x16 den gleichen Zweck erfüllen können.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Außendurchmesser (d2)

15,9 mm

Innendurchmesser (d1)

12,2 mm

Dicke (h1)

2 mm

Nenngröße

12 x 16 mm

Werkstoff

Kupfer

Oberfläche

Blank

Form

A

DIN

7603

Temperaturbeständigkeit max.

300 °C

Passend für Außengewinde

12 x 1,5 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen