Dichtring Kupferfülldichtung Form C
DIN 7603 Kupferfülldichtung asbestfrei Form C
RG-DI-DIN7603-CU-C-ASBESTFREI-14X18
Art.-Nr. 046201418
EAN 4050382694683
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kupferring asbestrei kann auf Grund seiner Korrosionsbeständigkeit, mit Ausnahme einiger starker Säuren, überall eingesetzt werden. Durch besonderes Vorglühen wird der Metallring in seiner Struktur noch weicher, um sich unter Druck in sämtliche Unebenheiten der zu verschraubenden Teile einpressen zu können.
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Außendurchmesser (d2) | 17,9 mm |
Innendurchmesser (d1) | 14,2 mm |
Dicke (h1) | 2 mm |
Nenngröße | 14 x 18 mm |
Werkstoff | Kupfer |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Form | C |
DIN | 7603 |
Temperaturbeständigkeit max. | 300 °C |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | Mercedes: 007 603 014302, VW/Audi: N.013 815.3 |
Passend für Außengewinde | 14 x 1,5 mm |
Passend für Außengewinde Zoll | R 1/4 Zoll |