Dichtring Kupferfülldichtung Form C
DIN 7603 Kupferfülldichtung asbestfrei Form C
RG-DI-DIN7603-CU-C-ASBESTFREI-18X22
Art.-Nr. 046201822
EAN 4011231391450
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Asbestfrei Form C
Kupferring asbestrei kann auf Grund seiner Korrosionsbeständigkeit, mit Ausnahme einiger starker Säuren, überall eingesetzt werden. Durch besonderes Vorglühen wird der Metallring in seiner Struktur noch weicher, um sich unter Druck in sämtliche Unebenheiten der zu verschraubenden Teile einpressen zu können.
HinweisBeim Einsatz der Dichtringe sollten Sie beachten, dass die Abmessungen in Innen- und Außendurchmesser angegeben sind – bei evtl. Engpässen ist der Innendurchmesser entscheidend, weil z. B. anstelle von 10x12 durchaus die Größe 10x14 oder sogar 10x16 den gleichen Zweck erfüllen können.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Außendurchmesser (d2) | 21,9 mm |
Innendurchmesser (d1) | 18,2 mm |
Dicke (h1) | 2 mm |
Nenngröße | 18 x 22 mm |
Werkstoff | Kupfer |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Form | C |
DIN | 7603 |
Temperaturbeständigkeit max. | 300 °C |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | Mercedes: 007 603 018302, Opel: 20 91 013 |
Passend für Außengewinde | 18 x 1,5 mm |