Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Dichtring Kupferfülldichtung Form C

DIN 7603 Kupferfülldichtung asbestfrei Form C
RG-DI-DIN7603-CU-C-ASBESTFREI-22X29

Art.-Nr. 046202229
EAN 4099619600486

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Dichtring Kupferfülldichtung Form C

Art.-Nr. 046202229

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Asbestfrei Form C

Kupferring asbestrei kann auf Grund seiner Korrosionsbeständigkeit, mit Ausnahme einiger starker Säuren, überall eingesetzt werden. Durch besonderes Vorglühen wird der Metallring in seiner Struktur noch weicher, um sich unter Druck in sämtliche Unebenheiten der zu verschraubenden Teile einpressen zu können.

HinweisBeim Einsatz der Dichtringe sollten Sie beachten, dass die Abmessungen in Innen- und Außendurchmesser angegeben sind – bei evtl. Engpässen ist der Innendurchmesser entscheidend, weil z. B. anstelle von 10x12 durchaus die Größe 10x14 oder sogar 10x16 den gleichen Zweck erfüllen können.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Außendurchmesser (d2)

28.9 mm

Innendurchmesser (d1)

22.2 mm

Dicke (h1)

2 mm

Nenngröße

22 x 29 mm

Werkstoff

Kupfer

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Form

C

DIN

7603

Temperaturbeständigkeit max.

300 °C

Entspricht Original Ersatzteilnummer

Mercedes: 007 603 022303, Opel: 20 91 045

Passend für Außengewinde

22 x 1,5 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen