Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Dichtring

Dichtring
RG-DI-METALL-GUMMI-16,6X24X2,6

Art.-Nr. 0464126001

EAN 4046778845074

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Dichtring

Art.-Nr. 0464126001

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Innendurchmesser (d1)

16,6 mm

Außendurchmesser (d2)

24 mm

Dicke (b)

2,6 mm

Werkstoff

Metall/Gummi

Passend für Fahrzeughersteller

Mitsubishi, Renault

Entspricht Original Ersatzteilnummer

Mitsubishi: M883408, Renault: 7700266044

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen