Dichtring Vulkanfiber Form A
DIN 7603 Vulkanfiber Form A
RG-DI-DIN7603-VUFI-A-10X14X1
Art.-Nr. 046510 14
EAN 4011231394178
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Vulkanfiberdichtring ist beständig gegen Mineralöle, Fette und schwache Säuren, Alkohole, Ketone, Ester, Chlorkohlenwasserstoffe und weist eine schlechte elektrische Leitfähigkeit (Isolation) auf, wird bevorzugt eingesetzt bei allen Wasserleitungen und Wasserrohren.
HinweisBeim Einsatz der Dichtringe sollten Sie beachten, dass die Abmessungen in Innen- und Außendurchmesser angegeben sind – bei evtl. Engpässen ist der Innendurchmesser entscheidend, weil z.B. anstelle von 10x12 durchaus die Größe 10x14 oder sogar 10x16 den gleichen Zweck erfüllen können.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Werkstoff | Vulkanfiber |
Oberfläche | Blank |
Form | A |
Temperaturbeständigkeit max. | 120 °C |
Innendurchmesser (d1) | 10,2 mm |
Außendurchmesser (d2) | 13,9 mm |
Dicke (h1) | 1 mm |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | VW/Audi: N.013 806.1 |
DIN | 7603 |