Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Dichtring Vulkanfiber Form A

DIN 7603 Vulkanfiber Form A
RG-DI-DIN7603-VUFI-A-5X9X1

Art.-Nr. 04655 9

EAN 4011231395212

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Dichtring Vulkanfiber Form A

Art.-Nr. 04655 9

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Vulkanfiberdichtring ist beständig gegen Mineralöle, Fette und schwache Säuren, Alkohole, Ketone, Ester, Chlorkohlenwasserstoffe und weist eine schlechte elektrische Leitfähigkeit (Isolation) auf, wird bevorzugt eingesetzt bei allen Wasserleitungen und Wasserrohren.

HinweisBeim Einsatz der Dichtringe sollten Sie beachten, dass die Abmessungen in Innen- und Außendurchmesser angegeben sind – bei evtl. Engpässen ist der Innendurchmesser entscheidend, weil z.B. anstelle von 10x12 durchaus die Größe 10x14 oder sogar 10x16 den gleichen Zweck erfüllen können.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Werkstoff

Vulkanfiber

Oberfläche

Blank

Form

A

Temperaturbeständigkeit max.

120 °C

Innendurchmesser (d1)

5,2 mm

Außendurchmesser (d2)

8,9 mm

Dicke (h1)

1 mm

Entspricht Original Ersatzteilnummer

Mercedes: 007 603 005102

DIN

7603

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen