Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Dichtring Vulkanfiber Form A

DIN 7603 Vulkanfiber Form A
RG-DI-DIN7603-VUFI-A-8X12X1

Art.-Nr. 04658 12

EAN 4011231395410

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Dichtring Vulkanfiber Form A

Art.-Nr. 04658 12

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Vulkanfiberdichtring ist beständig gegen Mineralöle, Fette und schwache Säuren, Alkohole, Ketone, Ester, Chlorkohlenwasserstoffe und weist eine schlechte elektrische Leitfähigkeit (Isolation) auf, wird bevorzugt eingesetzt bei allen Wasserleitungen und Wasserrohren.

HinweisBeim Einsatz der Dichtringe sollten Sie beachten, dass die Abmessungen in Innen- und Außendurchmesser angegeben sind – bei evtl. Engpässen ist der Innendurchmesser entscheidend, weil z.B. anstelle von 10x12 durchaus die Größe 10x14 oder sogar 10x16 den gleichen Zweck erfüllen können.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Werkstoff

Vulkanfiber

Oberfläche

Blank

Form

A

Temperaturbeständigkeit max.

120 °C

Innendurchmesser (d1)

8,2 mm

Außendurchmesser (d2)

11,9 mm

Dicke (h1)

1 mm

Entspricht Original Ersatzteilnummer

Mercedes: 007 603 008102, VW/Audi: N.013 830.3

DIN

7603

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen