Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Dichtringe DIN 7603 Stahl blank Form A

DIN 7603 Stahl blank Form A
RG-DI-ST-DIN7603-A-14X18X1,5

Art.-Nr. 0460014181

EAN 4046777762228

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Dichtringe DIN 7603 Stahl blank Form A

Art.-Nr. 0460014181

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Normen

DIN 7603

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Innendurchmesser (d1)

14 mm

Außendurchmesser (d2)

18 mm

Dicke (h1)

1,5 mm

Form

A

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen