Dichtringe DIN 7603 Stahl blank Form A
DIN 7603 Stahl blank Form A
RG-DI-ST-DIN7603-A-22X27X1,5
Art.-Nr. 0460022271
EAN 4046777762402
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
Normen | DIN 7603 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Innendurchmesser (d1) | 22 mm |
Außendurchmesser (d2) | 27 mm |
Dicke (h1) | 1,5 mm |
Form | A |