Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Dichtringe DIN 7603 Stahl blank Form A

DIN 7603 Stahl blank Form A
RG-DI-ST-DIN7603-A-8X11,5X1

Art.-Nr. 0460081151

EAN 4046777762129

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Dichtringe DIN 7603 Stahl blank Form A

Art.-Nr. 0460081151

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Normen

DIN 7603

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Innendurchmesser (d1)

8 mm

Außendurchmesser (d2)

11,5 mm

Dicke (h1)

1 mm

Form

A

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen