Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Dichtscheibe für Spenglerdichtschraube A2

Dichtscheibe Edelstahl A2 f. Spenglerdichtschraube
DISHB-EPDM-A2-D20MM

Art.-Nr. 0234200

EAN 4011231287548

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Dichtscheibe für Spenglerdichtschraube A2

Art.-Nr. 0234200

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit aufvulkanisierter, hochwertiger EPDM-Dichtung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Innendurchmesser

5,4 mm

Außendurchmesser (ds)

20 mm

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

Werkstoff Dichtscheibe

EPDM

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen