Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Dichtscheibe mit EPDM-Dichtung

Dichtscheibe Edelstahl A2 blank
SHB-EPDM2-A2-D16MM-F.SHR4,2

Art.-Nr. 020116242

EAN 4056807383651

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Dichtscheibe mit EPDM-Dichtung

Art.-Nr. 020116242

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Scheiben in verschiedenen Außendurchmessern aus Edelstahl A2 mit EPDM-Dichtung für Schraubendurchmesser von 4,8 mm bis 6,5
  • EPDM-Dichtung aufvulkanisiert

  • Würth Dichtscheiben verbessern die dynamische Festigkeit einer Verbindung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Außendurchmesser (d2)

16 mm

Geeignet für

Schraubendurchmesser 4,2 mm

Dichtungsdicke (h1)

2 mm

Innendurchmesser Dichtung (d1)

2,8 mm

Innendurchmesser (d3)

4,6 mm

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Werkstoff Dichtring

Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kautschuk-EPDM

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen