Dichtscheibe mit EPDM-Dichtung
Dichtscheibe Edelstahl A2 blank
SHB-EPDM3-A2-D14MM-F.SHR4,8
Art.-Nr. 020114348
EAN 4056807383606
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Scheiben in verschiedenen Außendurchmessern aus Edelstahl A2 mit EPDM-Dichtung für Schraubendurchmesser von 4,8 mm bis 6,5
- EPDM-Dichtung aufvulkanisiert
- Würth Dichtscheiben verbessern die dynamische Festigkeit einer Verbindung
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Außendurchmesser (d2) | 14 mm |
Geeignet für | Schraubendurchmesser 4,8 mm |
Dichtungsdicke (h1) | 3 mm |
Innendurchmesser Dichtung (d1) | 3,3 mm |
Innendurchmesser (d3) | 5 mm |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Werkstoff Dichtring | Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kautschuk-EPDM |